Eriks

Tellerfeder DIN 2093 31.5x16.3x1.5 Federstahl

  • ERIKS:11779737
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,84 €/ Stückexkl. MwSt

1,00 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 2093
Serie
DIN 2093
Innendurchmesser
16.3 mm
Außendurchmesser
31.5 mm
Dicke
1.5 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
2093
Typ
Tellerfeder