Eriks

Tellerfeder DIN 2093 28x10.2x1.25 Federstahl

  • ERIKS:11779726
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,62 €/ Stückexkl. MwSt

0,74 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 2093
Serie
DIN 2093
Innendurchmesser
10.2 mm
Außendurchmesser
28 mm
Dicke
1.25 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
2093
Typ
Tellerfeder