Eriks

Tellerfeder DIN 2093 15x5.2x0.4 Federstahl

  • ERIKS:11779675
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,16 €/ Stückexkl. MwSt

0,19 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
DIN 2093
Serie
DIN 2093
Innendurchmesser
5.2 mm
Außendurchmesser
15 mm
Dicke
0.4 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
2093
Typ
Tellerfeder