Eriks

Taper-Lock, SGFlex-3FD Serie, GK-10744

  • ERIKS:14998063
  • Hersteller:GK-10744
Image 1
Zur Liste hinzufügen

542,23 €/ Stückexkl. MwSt

645,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Serie
SGFlex-3F
Typ
Taper-Lock
Nenndrehmoment
740 Nm
Bewegungsaufnahme axial +/-
1 mm
Bewegungsaufnahme radial +/-
0.7 mm
Innendurchmesser
48 mm
Außendurchmesser
162 mm
Lochkreis
120 mm
Max. Drehzahl
5800
Länge
40 mm