Eriks

Tankwagenkupplung (TW) Mutterteil MKS80 Edelstahl 3"

  • ERIKS:11155198
Image 1
Zur Liste hinzufügen

61,00 €/ Stückexkl. MwSt

72,59 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
MKS
Material
AISI 316
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
TW
Anschlussarmatur
MKS
Größe Anschlussarmatur
DN80
Material Dichtung
CSM
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN75
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Betriebsdruck
232 psi