Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 6 Z=33

  • ERIKS:23548694
Image 1
Zur Liste hinzufügen

388,23 €/ Stückexkl. MwSt

461,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
6
Typ
6
Außendurchmesser
210 mm
Vorbohrung
25 mm
Lochkreis
198 mm
Anzahl Zähne
33
Zahnbreite
60 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
75 mm