347,90 €/ Stückexkl. MwSt
414,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | 6 |
Typ | 6 |
Außendurchmesser | 198 mm |
Vorbohrung | 25 mm |
Lochkreis | 186 mm |
Anzahl Zähne | 31 |
Zahnbreite | 60 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
Gesamthöhe | 75 mm |