Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 5 Z=80

  • ERIKS:23548839
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.299,12 €/ Stückexkl. MwSt

1.545,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
5
Typ
5
Außendurchmesser
410 mm
Vorbohrung
30 mm
Lochkreis
400 mm
Anzahl Zähne
80
Zahnbreite
50 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
75 mm