Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 5 Z=80

  • ERIKS:13246499
Image 1
Zur Liste hinzufügen

788,75 €/ Stückexkl. MwSt

938,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
5
Typ
5
Außendurchmesser
410 mm
Lochkreis
400 mm
Anzahl Zähne
80
Zahnbreite
50 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
B
50 mm
D1
30 mm
De
410 mm
Dp
400 mm