695,66 €/ Stückexkl. MwSt
827,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | 5 |
Typ | 5 |
Außendurchmesser | 385 mm |
Lochkreis | 375 mm |
Anzahl Zähne | 75 |
Zahnbreite | 50 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
B | 50 mm |
D1 | 30 mm |
De | 385 mm |
Dp | 375 mm |