Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 5 Z=48

  • ERIKS:13246493
Image 1
Zur Liste hinzufügen

246,92 €/ Stückexkl. MwSt

293,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
5
Typ
5
Außendurchmesser
250 mm
Lochkreis
240 mm
Anzahl Zähne
48
Zahnbreite
50 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
B
50 mm
D1
25 mm
De
250 mm
Dp
240 mm