Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 5 Z=110

  • ERIKS:13246504
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.474,90 €/ Stückexkl. MwSt

1.755,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
5
Typ
5
Außendurchmesser
560 mm
Lochkreis
550 mm
Anzahl Zähne
110
Zahnbreite
50 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
B
50 mm
D1
30 mm
De
560 mm
Dp
550 mm