Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 4 Z=85

  • ERIKS:13246484
Image 1
Zur Liste hinzufügen

509,52 €/ Stückexkl. MwSt

606,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
4
Typ
4
Außendurchmesser
348 mm
Lochkreis
340 mm
Anzahl Zähne
85
Zahnbreite
40 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
B
40 mm
D1
30 mm
De
348 mm
Dp
340 mm