Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 4 Z=80

  • ERIKS:23548838
Image 1
Zur Liste hinzufügen

682,13 €/ Stückexkl. MwSt

811,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
4
Typ
4
Außendurchmesser
328 mm
Vorbohrung
30 mm
Lochkreis
320 mm
Anzahl Zähne
80
Zahnbreite
40 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
60 mm