Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 4 Z=76

  • ERIKS:23548831
Image 1
Zur Liste hinzufügen

741,02 €/ Stückexkl. MwSt

881,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
4
Typ
4
Außendurchmesser
312 mm
Vorbohrung
30 mm
Lochkreis
304 mm
Anzahl Zähne
76
Zahnbreite
40 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
60 mm