Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 4 Z=75

  • ERIKS:13246482
Image 1
Zur Liste hinzufügen

349,29 €/ Stückexkl. MwSt

415,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
4
Typ
4
Außendurchmesser
308 mm
Lochkreis
300 mm
Anzahl Zähne
75
Zahnbreite
40 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
B
40 mm
D1
25 mm
De
308 mm
Dp
300 mm