525,22 €/ Stückexkl. MwSt
625,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | 4 |
Typ | 4 |
Außendurchmesser | 288 mm |
Vorbohrung | 25 mm |
Lochkreis | 280 mm |
Anzahl Zähne | 70 |
Zahnbreite | 40 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
Gesamthöhe | 60 mm |