411,90 €/ Stückexkl. MwSt
490,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | 4 |
Typ | 4 |
Außendurchmesser | 248 mm |
Vorbohrung | 25 mm |
Lochkreis | 240 mm |
Anzahl Zähne | 60 |
Zahnbreite | 40 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
Gesamthöhe | 60 mm |