136,25 €/ Stückexkl. MwSt
162,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | 3 |
Typ | 3 |
Außendurchmesser | 234 mm |
Lochkreis | 228 mm |
Anzahl Zähne | 76 |
Zahnbreite | 30 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
B | 30 mm |
D1 | 25 mm |
De | 234 mm |
Dp | 228 mm |