Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 3 Z=56

  • ERIKS:23548754
Image 1
Zur Liste hinzufügen

139,38 €/ Stückexkl. MwSt

165,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
3
Typ
3
Außendurchmesser
174 mm
Vorbohrung
20 mm
Lochkreis
168 mm
Anzahl Zähne
56
Zahnbreite
30 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
50 mm