Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 3 Z=53

  • ERIKS:23548744
Image 1
Zur Liste hinzufügen

123,39 €/ Stückexkl. MwSt

146,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
3
Typ
3
Außendurchmesser
165 mm
Vorbohrung
20 mm
Lochkreis
159 mm
Anzahl Zähne
53
Zahnbreite
30 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
50 mm