Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 2 Z=90

  • ERIKS:13246440
Image 1
Zur Liste hinzufügen

65,97 €/ Stückexkl. MwSt

78,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
184 mm
Lochkreis
180 mm
Anzahl Zähne
90
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
B
20 mm
D1
20 mm
De
184 mm
Dp
180 mm