Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 2 Z=72

  • ERIKS:12474728
Image 1
Zur Liste hinzufügen

47,46 €/ Stückexkl. MwSt

56,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
148 mm
Lochkreis
144 mm
Anzahl Zähne
72
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
B
20 mm
D1
16 mm
De
148 mm
Dp
144 mm