Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 2.5 Z=85

  • ERIKS:13246449
Image 1
Zur Liste hinzufügen

110,34 €/ Stückexkl. MwSt

131,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
2.5
Typ
2.5
Außendurchmesser
217.5 mm
Lochkreis
212.5 mm
Anzahl Zähne
85
Zahnbreite
25 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
B
25 mm
D1
25 mm
De
217.5 mm
Dp
212.5 mm