153,36 €/ Stückexkl. MwSt
182,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | 2.5 |
Typ | 2.5 |
Außendurchmesser | 185 mm |
Vorbohrung | 20 mm |
Lochkreis | 180 mm |
Anzahl Zähne | 72 |
Zahnbreite | 25 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
Gesamthöhe | 40 mm |