Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 1 Z=90

  • ERIKS:23548848
Image 1
Zur Liste hinzufügen

38,72 €/ Stückexkl. MwSt

46,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
1
Typ
1
Außendurchmesser
92 mm
Vorbohrung
12 mm
Lochkreis
90 mm
Anzahl Zähne
90
Zahnbreite
15 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
25 mm