14,65 €/ Stückexkl. MwSt
17,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | 1 |
Typ | 1 |
Außendurchmesser | 77 mm |
Lochkreis | 75 mm |
Anzahl Zähne | 75 |
Zahnbreite | 15 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
B | 15 mm |
D1 | 12 mm |
De | 77 mm |
Dp | 75 mm |