Eriks

Stirnzahnrad ohne Nabe Modul 1.5 Z=114

  • ERIKS:13246433
Image 1
Zur Liste hinzufügen

58,12 €/ Stückexkl. MwSt

69,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
1.5
Typ
1.5
Außendurchmesser
174 mm
Lochkreis
171 mm
Anzahl Zähne
114
Zahnbreite
17 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
B
17 mm
D1
16 mm
De
174 mm
Dp
171 mm