128,40 €/ Stückexkl. MwSt
152,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | 5 |
Typ | 5 |
Außendurchmesser | 155 mm |
Nabendurchmesser | 110 mm |
Lochkreis | 145 mm |
Anzahl Zähne | 29 |
Zahnbreite | 50 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
Gesamthöhe | 75 mm |
A | 75 mm |
B | 50 mm |
D1 | 25 mm |
De | 155 mm |
Dm | 110 mm |
Dp | 145 mm |