Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 5 Z=24

  • ERIKS:23548964
Image 1
Zur Liste hinzufügen

169,32 €/ Stückexkl. MwSt

201,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
5
Typ
5
Außendurchmesser
130 mm
Nabendurchmesser
90 mm
Vorbohrung
20 mm
Lochkreis
120 mm
Anzahl Zähne
24
Zahnbreite
50 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
75 mm