36,19 €/ Stückexkl. MwSt
43,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | 5 |
Typ | 5 |
Außendurchmesser | 75 mm |
Nabendurchmesser | 50 mm |
Lochkreis | 65 mm |
Anzahl Zähne | 13 |
Zahnbreite | 50 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
Gesamthöhe | 75 mm |
A | 75 mm |
B | 50 mm |
D1 | 20 mm |
De | 75 mm |
Dm | 50 mm |
Dp | 65 mm |