Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 4 Z=35

  • ERIKS:23549040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

165,92 €/ Stückexkl. MwSt

197,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
4
Typ
4
Außendurchmesser
148 mm
Nabendurchmesser
80 mm
Vorbohrung
20 mm
Lochkreis
140 mm
Anzahl Zähne
35
Zahnbreite
40 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
60 mm