150,96 €/ Stückexkl. MwSt
179,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | 4 |
Typ | 4 |
Außendurchmesser | 140 mm |
Nabendurchmesser | 80 mm |
Vorbohrung | 20 mm |
Lochkreis | 132 mm |
Anzahl Zähne | 33 |
Zahnbreite | 40 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
Gesamthöhe | 60 mm |