84,75 €/ Stückexkl. MwSt
100,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | 4 |
Typ | 4 |
Außendurchmesser | 136 mm |
Nabendurchmesser | 80 mm |
Lochkreis | 128 mm |
Anzahl Zähne | 32 |
Zahnbreite | 40 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
Gesamthöhe | 60 mm |
A | 60 mm |
B | 40 mm |
D1 | 20 mm |
De | 136 mm |
Dm | 80 mm |
Dp | 128 mm |