Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 4 Z=32

  • ERIKS:23549022
Image 1
Zur Liste hinzufügen

143,93 €/ Stückexkl. MwSt

171,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
4
Typ
4
Außendurchmesser
136 mm
Nabendurchmesser
80 mm
Vorbohrung
20 mm
Lochkreis
128 mm
Anzahl Zähne
32
Zahnbreite
40 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
60 mm