Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 4 Z=23

  • ERIKS:23548955
Image 1
Zur Liste hinzufügen

75,56 €/ Stückexkl. MwSt

89,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
4
Typ
4
Außendurchmesser
100 mm
Nabendurchmesser
75 mm
Vorbohrung
20 mm
Lochkreis
92 mm
Anzahl Zähne
23
Zahnbreite
40 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
60 mm