133,47 €/ Stückexkl. MwSt
158,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | 3 |
Typ | 3 |
Außendurchmesser | 150 mm |
Nabendurchmesser | 100 mm |
Vorbohrung | 20 mm |
Lochkreis | 144 mm |
Anzahl Zähne | 48 |
Zahnbreite | 30 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
Gesamthöhe | 50 mm |