Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 3 Z=45

  • ERIKS:13246389
Image 1
Zur Liste hinzufügen

76,97 €/ Stückexkl. MwSt

91,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
3
Typ
3
Außendurchmesser
141 mm
Nabendurchmesser
90 mm
Lochkreis
135 mm
Anzahl Zähne
45
Zahnbreite
30 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
50 mm
A
50 mm
B
30 mm
D1
20 mm
De
141 mm
Dm
90 mm
Dp
135 mm