Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 3 Z=40

  • ERIKS:23549066
Image 1
Zur Liste hinzufügen

93,81 €/ Stückexkl. MwSt

111,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
3
Typ
3
Außendurchmesser
126 mm
Nabendurchmesser
80 mm
Vorbohrung
20 mm
Lochkreis
120 mm
Anzahl Zähne
40
Zahnbreite
30 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
50 mm