Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 3 Z=23

  • ERIKS:23548954
Image 1
Zur Liste hinzufügen

41,67 €/ Stückexkl. MwSt

49,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
3
Typ
3
Außendurchmesser
75 mm
Nabendurchmesser
50 mm
Vorbohrung
16 mm
Lochkreis
69 mm
Anzahl Zähne
23
Zahnbreite
30 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
50 mm