Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 3 Z=15

  • ERIKS:23548890
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,81 €/ Stückexkl. MwSt

16,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
3
Typ
3
Außendurchmesser
51 mm
Nabendurchmesser
35 mm
Vorbohrung
12 mm
Lochkreis
45 mm
Anzahl Zähne
15
Zahnbreite
30 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
50 mm