Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2 Z=70

  • ERIKS:24202139
Image 1
Zur Liste hinzufügen

60,06 €/ Stückexkl. MwSt

71,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
144 mm
Nabendurchmesser
80 mm
Lochkreis
140 mm
Anzahl Zähne
70
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
35 mm
A
35 mm
B
20 mm
D1
16 mm
De
144 mm
Dm
80 mm
Dp
140 mm