Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2 Z=59

  • ERIKS:23549150
Image 1
Zur Liste hinzufügen

62,07 €/ Stückexkl. MwSt

73,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
122 mm
Nabendurchmesser
70 mm
Vorbohrung
16 mm
Lochkreis
118 mm
Anzahl Zähne
59
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
35 mm