Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2 Z=34

  • ERIKS:23549031
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,60 €/ Stückexkl. MwSt

31,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
72 mm
Nabendurchmesser
45 mm
Vorbohrung
14 mm
Lochkreis
68 mm
Anzahl Zähne
34
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
35 mm