Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2 Z=20

  • ERIKS:23548928
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,11 €/ Stückexkl. MwSt

17,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
44 mm
Nabendurchmesser
30 mm
Vorbohrung
10 mm
Lochkreis
40 mm
Anzahl Zähne
20
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
35 mm