Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2 Z=14

  • ERIKS:23548880
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,36 €/ Stückexkl. MwSt

13,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
32 mm
Nabendurchmesser
22 mm
Vorbohrung
10 mm
Lochkreis
28 mm
Anzahl Zähne
14
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
35 mm