Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2 Z=13

  • ERIKS:24203415
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,92 €/ Stückexkl. MwSt

5,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
2
Typ
2
Außendurchmesser
30 mm
Nabendurchmesser
20 mm
Lochkreis
26 mm
Anzahl Zähne
13
Zahnbreite
20 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
35 mm
A
35 mm
B
20 mm
D1
10 mm
De
30 mm
Dm
20 mm
Dp
26 mm