Eriks

Stirnzahnrad mit Nabe Modul 2.5 Z=64

  • ERIKS:23548782
Image 1
Zur Liste hinzufügen

111,02 €/ Stückexkl. MwSt

132,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Typ
2.5
Typ
2.5
Außendurchmesser
165 mm
Vorbohrung
20 mm
Lochkreis
160 mm
Anzahl Zähne
64
Zahnbreite
25 mm
Eingriffswinkel
20 °
Material
Stahl
Werkstoffqualität
C45
Gesamthöhe
40 mm