10,56 €/ Stückexkl. MwSt
12,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | 2.5 |
Typ | 2.5 |
Außendurchmesser | 47.5 mm |
Nabendurchmesser | 35 mm |
Vorbohrung | 12 mm |
Lochkreis | 42.5 mm |
Anzahl Zähne | 17 |
Zahnbreite | 25 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
Gesamthöhe | 40 mm |
A | 40 mm |
B | 25 mm |
D1 | 12 mm |
De | 47.5 mm |
Dm | 35 mm |
Dp | 42.5 mm |