14,54 €/ Stückexkl. MwSt
17,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Typ | 1 |
Typ | 1 |
Außendurchmesser | 65 mm |
Nabendurchmesser | 50 mm |
Lochkreis | 63 mm |
Anzahl Zähne | 63 |
Zahnbreite | 15 mm |
Eingriffswinkel | 20 ° |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 |
Gesamthöhe | 25 mm |
A | 25 mm |
B | 15 mm |
D1 | 12 mm |
De | 65 mm |
Dm | 50 mm |
Dp | 63 mm |